曜日別特売
1300S-100 ステンレス製マイクロレール1300S 高千穂交易 28724878

代表画像

ステンレス製マイクロレール1300S

商品レビューを投稿する
長さ(mm)100
移動距離(mm)70
内容量1本注文コード28724878品番1300S-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2メンバーのスライドレールです。
全長が70mmから125mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。

用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。トラスコ品番369-8647材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプストップタイプ移動距離(mm)70定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする