曜日別特売
1700-250 スチール製スライドレール1700 高千穂交易 28725000

代表画像

スチール製スライドレール1700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)250
移動距離(mm)184
内容量1本注文コード28725000品番1700-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから450mmまであります。

用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。トラスコ品番369-8638材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)250幅(mm)8高さ(mm)20タイプストップタイプ移動距離(mm)184定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする