代表画像
高千穂交易
スチール製スライドレール1700
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
300
200
250
300
350
400
450
移動距離(mm)
224
134
184
224
254
294
334
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725009
品番
1700-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから450mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
トラスコ品番
369-8615
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
300
幅(mm)
8
高さ(mm)
20
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
224
定格荷重(N)
ペア/垂直:147
RoHS指令(10物質対応)
対応