代表画像
高千穂交易
スチール製リニアモーションレール1790
1790-200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
200
200
250
300
350
400
450
500
移動距離(mm)
97
97
147
197
247
297
347
397
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725045
品番
1790-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
トラスコ品番
369-8713
長さ(mm)
200
移動距離(mm)
97
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
8
高さ(mm)
20
タイプ
リニアモーションタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応