S340QDA-12 スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易 28725456

代表画像

スチール製スライドレールS340QDA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)304.8
移動距離(mm)327
定格荷重(N)ペア/垂直:431
内容量1本注文コード28725456品番S340QDA-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。
スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。

用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。トラスコ品番369-8684材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)304.8幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプ移動距離(mm)327定格荷重(N)ペア/垂直:431RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする