代表画像
高千穂交易
スチール製スライドレールS550
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さ(mm)
558.8
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
移動距離(mm)
580
326
377
428
479
529
580
631
682
732
定格荷重(N)
ペア/垂直:1156
ペア/垂直:1117
ペア/垂直:1137
ペア/垂直:1156
ペア/垂直:1176
ペア/垂直:1097
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725806
品番
S550-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
3メンバーのスライドレールです。
全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途
自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。
トラスコ品番
370-0190
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
558.8
幅(mm)
23.8
高さ(mm)
71.4
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
580
定格荷重(N)
ペア/垂直:1156
RoHS指令(10物質対応)
対応