曜日別特売
FA104N アルミ等辺アングル アルインコ 28726189

FA104N アルミ等辺アングル アルインコ 28726189
FA104N アルミ等辺アングル アルインコ 28726189

アルミ等辺アングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
厚さ(mm)1.2
寸法(縦×横)(mm)12×12
内容量1本注文コード28726189品番FA104N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

軽量で加工性が優れています。

用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。寸法(縦×横)(mm)12×12長さ(mm)4000厚さ(mm)1.2トラスコ品番849-4098材質アルミ A6063S T5質量(kg)0.3生地
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~37までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量38以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする