曜日別特売
671239 布切はさみ プロ用白鋼 Clover(クロバー) 28726208

代表画像

布切はさみ プロ用白鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード28726208品番671239
参考基準価格(税別)¥35,850販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた切れ味と耐久性がある鋏です。
職人伝統の技で1丁1丁手作りした逸品です。
地金は極軟鉄、鋼は白紙1号の複合鋼材を使用しています。
炭素含有量が多いハイカーボン鋼を使用しています。

用途縫製などのプロの現場や洋裁に。トラスコ品番392-4172材質刃:鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上全長(mm)265タイプ布切り用刃長(mm)115刃厚(mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする