※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ等辺アングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
1.5
1.5
2
寸法(縦×横)(mm)
15×15
15×15
20×20
表面処理
B1アルマイト
B1アルマイト
B1アルマイト(ホワイト塗装)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28726426
品番
FA107W2
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
寸法(縦×横)(mm)
15×15
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
849-4122
材質
アルミ
質量(kg)
0.23
色
ホワイト
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5000-94
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません