アルインコ
アルミ等辺アングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
2
1
1.2
1.5
2
3
寸法(縦×横)(mm)
20×20
15×15
30×30
20×20
25×25
40×40
50×50
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28726767
品番
FA113N
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽量で加工性が優れています。
用途
構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
寸法(縦×横)(mm)
20×20
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
849-4156
材質
アルミ A6063S T5
質量(kg)
0.83
色
生地
アズワン品番
64-5001-29
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません