SK-ALCHDW アルコールチェッカー STAR Light 28726987

メイン画像

SK-ALCHDW アルコールチェッカー STAR Light 28726987
SK-ALCHDW アルコールチェッカー STAR Light 28726987
SK-ALCHDW アルコールチェッカー STAR Light 28726987
SK-ALCHDW アルコールチェッカー STAR Light 28726987
SK-ALCHDW アルコールチェッカー STAR Light 28726987
SK-ALCHDW アルコールチェッカー STAR Light 28726987
SK-ALCHDW アルコールチェッカー STAR Light 28726987

アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード28726987品番SK-ALCHDW
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。
簡単操作です。
軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。
モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。
測定後は自動的に電源オフします。

用途運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取り扱い説明書、ストラップトラスコ品番381-2750幅(mm)34高さ(mm)104品名アルコールチェッカー奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.99目盛範囲(mg/L)最小:0分解能(mg/L)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする