代表画像
IRL
IRL レジ袋 紺
商品レビューを投稿する
取扱停止中
質量(g)
377
377
482
587
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
28727249
品番
IRLM-NS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。
用途
薬局等のレジ袋に。
トラスコ品番
410-6215
厚さ(mm)
0.016
色
紺
質量(g)
377
縦(mm)
300
横(mm)
180