曜日別特売
IRLM-NL IRL レジ袋 紺 IRL 28727267

代表画像

IRL レジ袋 紺

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)587
内容量1袋(100枚)注文コード28727267品番IRLM-NL
参考基準価格(税別)¥712販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。

用途薬局等のレジ袋に。トラスコ品番410-6205厚さ(mm)0.016質量(g)587縦(mm)350横(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする