SB-15 スチールバケツ 田中工業 28727346

メイン画像

スチールバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)15.1
内容量1個注文コード28727346品番SB-15
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

汎用性に優れた、スタンダードなスチール製バケツです。
いつの時代にも愛用されているスチール製のバケツです。
公共施設や専門作業現場など、幅広く使用されています。

用途園芸・土木作業。清掃作業。トラスコ品番392-8955材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、持ち手:亜鉛鉄線、握り部分:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)278奥行(mm)233容量(L)15.1間口(mm)313繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする