代表画像
ユーエイキャスター
ガススプリング(YFFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大長(mm)
386
386
526
686
ストローク(mm)
100
100
150
200
最小長(mm)
286
286
376
486
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28727897
品番
YFF100588MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途
キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
トラスコ品番
364-9771
材質
スチール
ストローク(mm)
100
最小長(mm)
286
最大長(mm)
386
反発力(N)
最伸長時:588、最縮長時:787
RoHS指令(10物質対応)
対応