曜日別特売
YDF150401AA ガススプリング(YDFシリーズ) ユーエイキャスター 28727940

代表画像

ガススプリング(YDFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大長(mm)500
ストローク(mm)150
最小長(mm)350
内容量1本注文コード28727940品番YDF150401AA
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。

用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。トラスコ品番364-9773材質スチールストローク(mm)150最小長(mm)350最大長(mm)500反発力(N)最伸長時:401、最縮長時:568RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする