曜日別特売
YEG300745AA ガススプリング(YEGシリーズ) ユーエイキャスター 28728010

代表画像

ガススプリング(YEGシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大長(mm)700
ストローク(mm)300
反発力(N)最伸長時:745、最縮長時:1249
内容量1本注文コード28728010品番YEG300745AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。

用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。トラスコ品番365-1261材質スチールストローク(mm)300最小長(mm)400最大長(mm)700反発力(N)最伸長時:745、最縮長時:1249RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする