FB137K アルミ角パイプ アルインコ 28728544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB137K アルミ角パイプ アルインコ 28728544
FB137K アルミ角パイプ アルインコ 28728544

アルミ角パイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)1.2
寸法(縦×横)(mm)40×20
ブラック
内容量1本注文コード28728544品番FB137K
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途下地や構造材等に。寸法(縦×横)(mm)40×20長さ(mm)4000厚さ(mm)1.2トラスコ品番849-4514質量(kg)1.5材質アルミブラック表面処理B1アルマイトアズワン品番64-8518-71
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28728526
2023-05-29
用途: ブドウ棚制作
製造業

ブドウ棚制作にて使用しました。軽くて錆びにくく4メートルありましたから、便利でした

対象商品 : 28728526
2019-11-01
用途: フェンス設置のため

巾、高さ、長さいずれも希望にピッタリ。設置作業に時間がかかりましたが
それも楽しみの一つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする