FB137N アルミ角パイプ アルインコ 28728569

FB137N アルミ角パイプ アルインコ 28728569
FB137N アルミ角パイプ アルインコ 28728569

アルミ角パイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)1.2
寸法(縦×横)(mm)20×40
内容量1本注文コード28728569品番FB137N
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量で加工性が優れています。

用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。寸法(縦×横)(mm)20×40長さ(mm)4000厚さ(mm)1.2トラスコ品番849-4516材質アルミ A6063S T5質量(kg)1.49生地アズワン品番64-5004-87
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※一部配送エリアでは別途配送費発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28728727
2023-04-30
用途: DIYに使用

ホームセンターには売っていない商品ですが、モノタロウで扱っていることに感謝します。
しかし自分のようにDIYで使うには多すぎるので、もう少し短い商品として扱っていだだきたい
です。4㍍はあまりにも長すぎます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする