曜日別特売
SRFD10-B STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン) 28728570

メイン画像

STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード28728570品番SRFD10-B
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。
最高クラスの防塵・防水性IP68。
超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。
ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。

付属品回転式クリップ仕様免許、資格:不要、グループトーク:有トラスコ品番452-4005幅(mm)40ブラック高さ(mm)55タイプ通話:交互通話、中継通話奥行(mm)20チャンネル数交互通話20ch、中継通話27chアンテナサイズ(mm)22通信方法単信および半複信出力(mW)音声:10RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯ノイズキャンセリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする