NMYM25-25 ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテム 28729288

メイン画像

NMYM25-25 ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテム 28729288
NMYM25-25 ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテム 28729288

ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)25
吸着力(N)196.1
高さ(mm)25
内容量1個注文コード28729288品番NMYM25-25
参考基準価格(税別)¥1,374販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。
マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。

用途
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
トラスコ品番456-0580材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当高さ(mm)25ねじ径M5六角対辺(mm)2.5ねじ長さ(mm)17吸着力(N)196.1外径(Φmm)25取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)磁石:18
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする