曜日別特売
FC104K アルミ丸パイプ アルインコ 28729533

FC104K アルミ丸パイプ アルインコ 28729533
FC104K アルミ丸パイプ アルインコ 28729533

アルミ丸パイプ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外径(Φmm)19
厚さ(mm)1
長さ(mm)4000
ブラック
内容量1本注文コード28729533品番FC104K
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。外径(Φmm)19長さ(mm)4000厚さ(mm)1トラスコ品番849-4653材質アルミ A6063S T5質量(kg)0.61ブラック表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5006-03
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 巻材の芯のシャフトとして
有竹建築建設業・工事業

既存はスチールシャフトを使ってましたので
軽量のシャフトとしての要望で使用しました

対象商品 : 28730136
2023-09-28
用途: オーニングの一部
有限会社 大野建窓自動車・二輪車・自転車関連業

何とも言えない質のレベル。電食が早いかもしれません

1が参考にしています
対象商品 : 28729655
2022-09-27
用途: ぶどう棚の作成
前田工房自動車・二輪車・自転車関連業

安価で購入ができて、4mの長尺物はホームセンターにも在庫が無く、自宅迄配送して頂き満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 28729689
2020-09-08
用途: 工具の自作
株式会社 令和断熱建設業・工事業

メーカー製の物を参考に自作する材料として購入しました
アルミなのでベンダーで簡単に曲げられて便利ですね
全く養生せずに曲げたので若干傷が付きましたが、どうせ現場で使えばすぐ傷付きますので全く問題ないです
曲げるコツも掴めましたので、追加購入して更に作ろうと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする