曜日別特売
RMR32 ラクテム 強力マグネットリング ゴム付 ラクテム 28729778

メイン画像

ラクテム 強力マグネットリング ゴム付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)垂直:34
内容量1個注文コード28729778品番RMR32
参考基準価格(税別)¥2,568販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

付属品滑り止めゴム×1枚トラスコ品番471-9781材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当厚さ(mm)8高さ(mm)18タイプスイング耐荷重(kg)垂直:34外径(Φmm)32寸法(Φmm)留め具:8リング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする