CW-RG1/BW1 シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL) 28730259

CW-RG1/BW1 シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL) 28730259
CW-RG1/BW1 シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL) 28730259

シャワートイレ RGシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個
ピュアホワイト
質量(kg)3.4
内容量1個注文コード28730259品番CW-RG1/BW1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,190
販売価格(税別)
22,900

新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176質量(kg)3.4ピュアホワイト快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応形状先丸使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63(貯湯式)定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 会社の事務所で使用しています。
大平興産株式会社

取付工事も簡単で使い勝手も価格、メーカーも良く大変満足しております。

対象商品 : 57645078
2022-12-16
用途: トイレの更新
株式会社 宮尾ファーム農・林・水産業

送料もかからないので、量販店と値段も同じくらいなので大満足です。
ありがとうございました

対象商品 : 57645078
2021-04-30
用途: 賃貸マンションの入れ替わり時

水道分岐の所がジャバラで取り扱いやすい。以前の物はパイプを切らなければならなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 57645078
2021-09-05
用途: 知り合いに、頼まれて
コウノ設備建設業・工事業

シンプルで、ボタン類の灯りは、セットすると消えますのでわかりづらい時あり。便座の温かさは、ちょっと弱いです。中で、弱ぐらい、温水も、温まりが、ちょっと弱いです。値段的に、まあまあです。
長めに、座っていてもおしりは、痛くなりません。

1が参考にしています
対象商品 : 57645078
2020-10-06
用途: シャワートイレ部故障で交換のため
高橋商会

今まで使用していたTOTOの製品が故障し修理不能と判断し交換するため値段重視でこの品にしました。色んな部分でTOTO品の方が上回っていると感じました。ほぼ同額で買えるようですし迷ったらTOTO品を私はお勧め致します。

2が参考にしています
対象商品 : 57645087
2019-07-07
用途: 洗浄便座取り替え品
有限会社小佐野設備

INAXブランドで価格がリーズナブルなのに、それなりの機能がついているので施主に紹介しやすい。

対象商品 : 57645078
2018-05-02
用途: トイレ
株式会社植田ミシン製作所

一流メーカー品で、お値段も手ごろ、必要機能はありますし、問題なく使用しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする