曜日別特売
TR-SGL004 フィラメント調 ソーラーガーデンライト トライメイト 28730320

 

TR-SGL004 フィラメント調 ソーラーガーデンライト トライメイト 28730320
TR-SGL004 フィラメント調 ソーラーガーデンライト トライメイト 28730320
TR-SGL004 フィラメント調 ソーラーガーデンライト トライメイト 28730320

フィラメント調 ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28730320品番TR-SGL004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。
デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。

用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭寸法(mm)(最大時)80×80×650質量(g)170電源ソーラー充電式光源色電球色設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
注意
※充電池の交換はできません。
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする