TR-WL016 充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 28730374

 

TR-WL016 充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 28730374
TR-WL016 充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 28730374
TR-WL016 充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 28730374
TR-WL016 充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 28730374

充電式マルチLEDワークライトダブル カラビナ・底面マグネット・栓抜き搭載

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28730374品番TR-WL016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。
スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。
栓抜き機能も搭載。
内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。

用途作業用、アウトドアなどに付属品USBケーブル(C to A) 30cm寸法(mm)50×25×70質量(g)72インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュフック充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000マグネット明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
注意
※光を覗きこまないでください。
※ライトの稼働は少し硬めに設計されています。硬い場合は工具などで広げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28730374
2025-03-21
用途: 暗い現場での配線作業
建設業・工事業

片方ずつ点けるのってどんな時に使えるのか不明。
あとフラッシュ機能が昔から邪魔。不要の長物。
マグネットも弱すぎ。
栓抜きが要らない。カラビナの向きが悪いから付けにくい。
使う側の立場に立ってないダメダメ商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 28730374
2024-01-31
用途: 防災備品
株式会社トータル輸送

折りたたむ状態だと小さいのですが、広げてダブルライトにすると、とにかく明るいのでびっくりしました。
吊り下げもでき、バックに入れても邪魔にならない大きさなので、携帯したいと思います。

2024-01-20
用途: 天井裏配線作業時

マグネットがライトを2面点灯した側にしか無く、ダブルで点灯した時に照射面になってしまうので、使い勝手が悪そう。また、マグネットの磁力が弱く使用時に落ちてしまう。金額を考えると仕方がないのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする