ハコUE4H227.37 スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付) uni(三菱鉛筆) 28731135

スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色(本体)グレージュ
内容量1箱(10本)注文コード28731135品番ハコUE4H227.37
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)です。
ホルダーとリフィルを組み合わせて、自分にあったペンが作れます。
ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。
リフィルは、ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。

全長(mm)148.3質量(g)8.6方式ノック式色(本体)グレージュ色数4色ホルダー繰り返し・詰め替え対応
注意
※1本あたりのサイズ表記となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする