ULSM05HB ユニ メタルケース uni(三菱鉛筆) 28731196

ユニ メタルケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(40本)
芯径(mm)0.5
内容量1個(40本)注文コード28731196品番ULSM05HB
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

『uni(ユニ)』は、こすれに強くノートや手を汚さない密着芯とシンプルで使いやすいケースデザインが特長のシャープ替芯で、2021年の発売以来学生を中心にご好評いただいております。
シャープペンシルでは近年、機能や素材にこだわった高価格帯商品の人気が高まっています。身の回りの持ち物に一味違うこだわりを求めるユーザーに向けて、今回シャープ替芯『uni(ユニ)』から上質なメタルケースを発売します。
フルメタル製ならではの重量感とスタイリッシュな外観、スライド開閉の操作性に優れたケースに仕上げました。中身のシャープ芯がなくなったら、同時発売の『uni(ユニ)詰替用』をお買い求めいただき、補充することで、お気に入りの文具として愛着を持ってお使いいただけます。

質量(g)20.6硬度HB芯径(mm)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×68×7商品タイプシャープ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28731196
2023-10-17
用途: 資格取得時の勉強
不動産業

映え重視かと思えば実用的なケースで驚きでした。
ただ、指が乾燥していたら意外と開けにくいかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする