FE100N アルミチャンネル アルインコ 28731326

FE100N アルミチャンネル アルインコ 28731326
FE100N アルミチャンネル アルインコ 28731326

アルミチャンネル

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)10
厚さ(mm)1.6
高さ(mm)10
内容量1本注文コード28731326品番FE100N
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。

用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ生地幅(mm)10高さ(mm)10長さ(mm)4000厚さ(mm)1.6トラスコ品番849-4895質量(kg)0.47アズワン品番64-5008-46
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28731396
2026-02-17
用途: 造作
建設業・工事業

多少キズがあるとのことでしたが予想以上に
目立つキズが多い商品で困りました。
どうにか目立たないように加工して使用しました。
見た目が気になる方はやめておいた方がいいと思います。

対象商品 : 28731834
2022-07-12
用途: 食品加工場の下地に使用
山下板金工作所建設業・工事業

食品を取り扱う現場なので、どうしても鉄骨下地ではサビが生じるため、
アルミを採用しました。将来的にメンテナンスが必要無いので、お客様は
大変喜んでいます。

対象商品 : 28731877
2020-07-18
用途: FA関連の構造材
株式会社マキセンサービス

製品の梱包もしっかりしています。発注から納品まで安心できる取引先です。

対象商品 : 28731606
2019-09-20
用途: ソーラーパネルのトタン屋根の固定架台として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミなので加工(切断、穴あけ等)が楽で作業がしやすく助かりました。

対象商品 : 28731396
2019-09-13
用途: レールガイド
泰正工業株式会社

正確な寸法仕上がりで満足しています。
約1100㎜ 2本 でカット、使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3756:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする