曜日別特売
VV-DPVGA-DO DisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview 28731345

VV-DPVGA-DO DisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview 28731345
VV-DPVGA-DO DisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview 28731345
VV-DPVGA-DO DisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview 28731345
VV-DPVGA-DO DisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview 28731345
VV-DPVGA-DO DisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview 28731345

DisplayPort to VGA 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28731345品番VV-DPVGA-DO
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

DisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。

仕様HDCP:非対応規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(VGA)VESA VGAコネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - D-sub 15ピン(メス)分類DisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状DisplayPort 20ピンメス形状D-sub 15ピン変換タイプオス - メス
注意
※逆方向には対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする