仕様HDCP:2.2色ブラック規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)オス形状DisplayPort 20ピンメス形状HDMI 19ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPort 20ピンコネクタ2HDMI 19ピン