36871664P バロン人工芝400PE(ピン付) 小泉製麻 28731826

 

36871664P バロン人工芝400PE(ピン付) 小泉製麻 28731826
36871664P バロン人工芝400PE(ピン付) 小泉製麻 28731826
36871664P バロン人工芝400PE(ピン付) 小泉製麻 28731826

バロン人工芝400PE(ピン付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(cm)100
内容量1セット注文コード28731826品番36871664P
参考基準価格(税別)¥103,576販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

天然芝のような風合いで快適空間に。お子様やペットにも安心!
パイルが長いのでクッション性が高く、透水穴からの水はけが良く、水が溜まりにくい特徴があります。
防災認定商品(EQ100 150)。RoHS(食品衛生法主要重金属分類試験値)をクリア。

セット内容人工芝1巻・ピン(U型目串)50本材質ポリエチレン・ポリプロピレン、ピン:鉄寸法(mm)(U型目串) Φ4×150長さ(m)10幅(cm)100パイル長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.65MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする