アルインコ
アルミモールアングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
1
1
1.2
3
1.5
2
寸法(縦×横)(mm)
9×9
9×9
12×12
15×15
19×19
25×25
30×30
20×20
15×5
20×5
25×10
25×15
40×20
50×25
色
シルバー
シルバー
ブロンズ
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28732245
品番
FM100SL
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途
見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
寸法(縦×横)(mm)
9×9
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
849-4985
色
シルバー
材質
アルミ
質量(kg)
0.1
アズワン品番
64-5009-39
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません