アルインコ
アルミモールアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
1.2
1
1.2
3
1.5
2
寸法(縦×横)(mm)
30×30
9×9
12×12
15×15
19×19
25×25
30×30
20×20
15×5
20×5
25×10
25×15
40×20
50×25
色
マットグレー
シルバー
ブロンズ
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28732525
品番
FM105G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途
見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
寸法(縦×横)(mm)
30×30
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
849-5011
色
マットグレー
材質
アルミ
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。