※サンプル画像
エーアイシーテック
農業用アルミ蒸着シート ポリシャインハイデン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
幅(mm)
1800
1200
1600
1800
2000
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100m×2本)
注文コード
28732709
品番
ポリシャインハイデン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途
果樹用
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.06
色
シルバー
長さ(m)
100
穴の有無
有り
注意
※本製品は、当用期の4月頃から9月頃までの販売となります。※完売の際は来シーズンまでお待ちください。
※使い終わったポリシャインは、泥などをよく落とし、完全に乾燥させてから湿気の無い暗い場所 (室内) に保管して下さい。
※水分の残った状態での保管や直射日光の当たる屋外保管は、 特性や寿命劣化となりますので避けて下さい。
※風で飛ばないようポリシャインは固定してお使い下さい。
※ポリシャインを廃棄処分するには、各自治体のルールに沿って処分して下さい。
※ポリシャインを焼却時に有毒ガスは発生しませんが野焼は法律で禁止されています。