アルインコ
アルミチャンネルアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
28
7.5
12
17
21
28
厚さ(mm)
1.5
1
1.5
高さ(mm)
28
10
12
13.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28733006
品番
FM127S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途
引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
28
高さ(mm)
28
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
849-5059
寸法(縦×横)(mm)
28×28
アズワン品番
64-5010-16
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。