アルインコ
アルミモール平角棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
15
15
25
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28733103
品番
FM134S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途
見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
15
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
849-5068
全長(mm)
1000
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。