アルインコ
アルミモール平角棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
幅(mm)
25
15
25
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28733155
品番
FM136SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,460
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途
見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
849-5073
全長(mm)
2000
質量(kg)
0.4
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量17以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28733155
FM136SL
28731073
FD214S2
アルミフラットバー
アルインコ
1本
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ後継品