※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミモール パネル縁コ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
7
5
7
9
色
ブロンズ
ブロンズ
シルバー
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28733785
品番
FM191BL
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
モール材パネル縁
用途
建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
材質
S6063S
色
ブロンズ
幅(mm)
7
高さ(mm)
10
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1
トラスコ品番
134-9335
質量(g)
142
アズワン品番
64-5010-94
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません