曜日別特売
FM191GL アルミモール パネル縁コ型 アルインコ 28733803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM191GL アルミモール パネル縁コ型 アルインコ 28733803
FM191GL アルミモール パネル縁コ型 アルインコ 28733803

アルミモール パネル縁コ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
幅(mm)7
マットグレー
内容量1本注文コード28733803品番FM191GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

モール材パネル縁

用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。材質S6063Sマットグレー幅(mm)7高さ(mm)10厚さ(mm)1トラスコ品番134-7846全長(mm)2000質量(g)142
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~23までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量24以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする