自宅や店舗・事務所の天井にある、照明用のダクトレールに簡単に取り付けが出来る空気循環アイテム。一般的に普及しているシーリングファンよりもコンパクトなΦ60cmサイズですが、空間内の空気循環をしっかりと促し、快適で健康的なライフスタイルを過ごす事が出来ます。Φ40cmサイズよりも広範囲に柔らかい風で循環させる点や、取り付けがワンタッチで簡易に出来るので設置場所をすぐ変えられる等、メリットも多々あるツールアイテムです。