曜日別特売
331319 ダクトレールファン Φ60cm BRID 28733874

 

331319 ダクトレールファン Φ60cm BRID 28733874
331319 ダクトレールファン Φ60cm BRID 28733874
331319 ダクトレールファン Φ60cm BRID 28733874
331319 ダクトレールファン Φ60cm BRID 28733874
331319 ダクトレールファン Φ60cm BRID 28733874
331319 ダクトレールファン Φ60cm BRID 28733874
331319 ダクトレールファン Φ60cm BRID 28733874
331319 ダクトレールファン Φ60cm BRID 28733874

ダクトレールファン Φ60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード28733874品番331319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自宅や店舗・事務所の天井にある、照明用のダクトレールに簡単に取り付けが出来る空気循環アイテム。
一般的に普及しているシーリングファンよりもコンパクトなΦ60cmサイズですが、空間内の空気循環をしっかりと促し、快適で健康的なライフスタイルを過ごす事が出来ます。
Φ40cmサイズよりも広範囲に柔らかい風で循環させる点や、取り付けがワンタッチで簡易に出来るので設置場所をすぐ変えられる等、メリットも多々あるツールアイテムです。

用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷暖房効率に。付属品簡易リモコン/ボタン電池仕様組立式取付照明用ダクトレール専用ファン回転方向正回転寸法(Φ×高さH)(cm)60×17
注意
※天井直付けダクトレールではない場合、リモコンが反応しにくい場合がございます。
※本製品はモーターが内蔵されているため、モーター特有の音が発生します。
※簡易リモコンに関して:スマートな形のプロダクトな為、本体にON/OFFスイッチの搭載がございません。簡易リモコンでのON/OFFは、本体受光部に近づいての操作をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする