曜日別特売
mst29 警告ステッカー グランド印刷 28734276

mst29 警告ステッカー グランド印刷 28734276
mst29 警告ステッカー グランド印刷 28734276
mst29 警告ステッカー グランド印刷 28734276
mst29 警告ステッカー グランド印刷 28734276

警告ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード28734276品番mst29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

あったら助かる警告ステッカーです。
集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。
裏面シールタイプです。

用途
管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅
材質塩ビシート、ラミネート加工寸法(mm)60×100取付方式シールタイプ
注意
※はがした後に糊残りする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする