アルインコ
アルミノンスリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
シルバー
ブロンズ
シルバー
全長(mm)
2000
1000
2000
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28734327
品番
FM241SL
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
階段の滑り止めに使います。
用途
建築資材 階段などの滑り止めに。
長さ(mm)
14.5
トラスコ品番
849-5156
材質
アルミ
幅(mm)
38
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
2000
質量(kg)
0.4
色
シルバー
アズワン品番
64-5011-73
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません