曜日別特売
FM243G アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコ 28734354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM243G アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコ 28734354
FM243G アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコ 28734354

アルミノンスリップ タイヤ仕様

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
全長(mm)1000
内容量1本注文コード28734354品番FM243G
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

階段の滑り止めに使います。

用途建築資材 階段などの滑り止めに。高さ(mm)19幅(mm)35仕様ベージュの軟質塩ビ付きトラスコ品番849-5159材質アルミ 塩ビ全長(mm)1000質量(kg)0.3グレーアズワン品番64-5011-76
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28734354
2021-11-22
用途: 階段の防水工事後に取り付け
なんでもや

前回も購入しました。しかし、まだ1回目の購入後にまだ、取付していません。階段の防水工事で、滑りやすくなると思い、防水工事後に取り付ける予定です。取付方法の説明文書が添付されていて、注意点などがあればもっと良いと思います。まずは防水工事後に取り付けてみます。

対象商品 : 28734354
2021-11-09
用途: 階段の防水工事後に取り付け
なんでもや

階段の防水工事日が12月中頃の予定です。その後に取り付け予定で本日品物を見て、しっかりしていると感じています。取付方法とかの説明書を添付されているかと思っていましたが、ありませんでした。そこが、ちょっと残念でした。

対象商品 : 28734336
2020-01-09
用途: 個人宅屋内階段リフォーム時

商品ベース部取付後、滑り止めになる部分(タイヤ)装着時も、容易に取付けが出来き作業後の感じ良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする