東邦シートフレーム
T-WALL サイディング 横貼り 6枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
Sブラック
Sホワイト
Sブラック
Sシルバー
長さ(mm)
4000
3000
4000
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
28734407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,743
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ベーシックなラインだから建物を選ばないシンプルな意匠デザイン。
用途
外壁、サイディング
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
16
質量(kg)
33.5
色
Sブラック
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m
2
)
7.200(2.182坪)
働き幅(mm)
300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
愛知県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません