曜日別特売
- フォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28735247

- フォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28735247
- フォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28735247
- フォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28735247
- フォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28735247

フォレストワイド サイディング 横貼り 3,790mm 8枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1セット(8枚)注文コード28735247品番-
参考基準価格(税別)¥65,576販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

自然な風合いを醸し出すウッドデザイン

用途
外壁、サイディング
長さ(mm)3790厚さ(mm)16質量(kg)38.5ナチュラル材質(表面)ガルバリウム鋼板断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)面積(m2)11.035(3.344坪)働き幅(mm)364

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,600/税込3,960
愛知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする