東邦シートフレーム
7.5EX 役物コイル フラット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
EXシルバー
EXシルバー
EXゴールド
EXブラック
シルクアイボリー
ソリッドブラウン
マットホワイト
ダークシルバー
ミッドブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28736376
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
外壁、サイディング
材質
スーパーダイマ
幅(mm)
457
厚さ(mm)
0.27
色
EXシルバー
長さ(m)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
愛知県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません