曜日別特売
- 光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28737365

- 光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28737365
- 光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28737365
- 光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28737365
- 光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28737365
- 光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28737365
- 光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28737365
- 光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28737365
- 光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り 東邦シートフレーム 28737365

光彩 サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
シャイングレー
内容量1セット(8枚)注文コード28737365品番-
参考基準価格(税別)¥60,534販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

クリスタルのような全く新しい外観を演出するクールデザイン。

用途外壁、サイディング長さ(mm)3790厚さ(mm)17質量(kg)40シャイングレー材質(表面)ガルバリウム鋼板断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)面積(m2)10.976(3.326坪)働き幅(mm)362

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,600/税込3,960
愛知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする