東邦シートフレーム
スレンダーストーンASC サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ASCウォームアイボリー
ASCパウダーホワイト
ASCライトグレー
ASCウォームアイボリー
ASCライトブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
28737810
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,980
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
セルフクリーニング機能に組石調デザインを合わせ持つ高機能サイディング。
用途
外壁、サイディング
長さ(mm)
3790
厚さ(mm)
17
質量(kg)
40
色
ASCウォームアイボリー
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m
2
)
10.976(3.326坪)
働き幅(mm)
362
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
愛知県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません